PP tárolódoboz készlet LB400D

Cikkszám: 963362 LB400D
Ár beállítása 15 Darab (9,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus LB400D
Magasság 81 mm
Szélesség 183 mm
Mélység 400 mm
Festék kék
Tartalom / karton 15
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963362 LB400D
EAN / GTIN 4009292805672
Gyártó száma VPE 19502424

Leírás

Alkalmazható:

990000990015 sz. 400 és 500 mm mélységű univerzális polcokhoz és 990201990216 sz. összeakasztható polcokhoz, 990500990506 sz., 990540990546 sz. polcokhoz, 990700990715 sz. és 990740990755 sz. széles oszloptávolságú polcokhoz.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek