Easyfix tömlőtartó 225

Cikkszám: 955760 225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 171 mm
Szélesség 225 mm
Mélység 168 mm
Termék fajtája Tömlőtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955760 225
EAN / GTIN 4062406197841

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Tartó tömlőkhöz, kábelekhez, övekhez stb. Integrált polccal kisméretű eszközökhöz, pl. védőszemüvegekhez és kesztyűkhöz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.