Easyfix csavarhúzó tartó 3

Cikkszám: 955670 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 398 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Rögzítők távolsága (középponttól középpontig) 21 mm
Átmenő furat ⌀ 6 mm
Lépcsős furat tartó ⌀ (max. nyél ⌀) 18
Kulcshelyek száma 3
Csavarhúzóméret 0 − 1
Alaplap anyaga Műanyag
Akasztó anyaga Műanyag
Alaplap típus dupla
Termék fajtája Csavarhúzó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513

Leírás

Kivitel:

Csavarhúzók áttekinthető és kíméletes előkésztése. Könnyű kivétel és behelyezés a megvezetett mélyedéseknek köszönhetően.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.