Hajlított kulcs Torx®-hoz és 6-szöghöz 22

Cikkszám: 953141 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 22
Kivitel csavarhúzóval
Súly 0,954 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953141 22
EAN / GTIN 4062406156701

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953141 méret: 1 db
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret: 1 db
GARANT hajlított kulcs készlet Torx®-hoz 625025 sz. 13 méret (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek