Védőbetét fiókokhoz 36X20

Cikkszám: 951830 36X20
(58,49 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 900 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 20
Vastagság 2 mm - 4 mm
Fiók G-ben 36×20G
Termék fajtája Raszterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951830 36X20
EAN / GTIN 4062406181215

Leírás

Kivitel:

GridLine fiókba helyezhető természetes kaucsuk betét.
A kialakított GridLine raszter megakadályozza a hengeres alkatrészek elgurulását és a 951210 sz., 951251 sz. és 951265 sz. easyPick kisalkatrész tartók és a 951415 és 951425 sz. fiókbetétek rögzítésére szolgál a lapon. A betét vastagsága 2 mm a bordáknál és 4 mm a kiálló részeken.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz