Zsebszerszám

Cikkszám: 846000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Funkciók száma 14
Rögzíthető penge igen
Egykezes penge nem
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846000
EAN / GTIN 4045197298836

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zsebszerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, precizitás, felhasználóbarát kialakítás és funkcionalitás tekintetében.
110 mm hosszú, rögzített pengével, golyóstollal és skálázott csipesszel.

Funkció:

  1. Nagyméretű állítható penge
  2. Dugóhúzó
  3. Konzervnyitó
  4. - kisméretű lapos csavarhúzóval
  5. Rögzíthető sörnyitó
  6. - lapos csavarhúzóval
  7. - huzalcsupaszítóval
  8. Szúró-fúróár
  9. Gyűrű
  10. Csipesz
  11. - 35 mm hosszmérő skálázással
  12. Fogpiszkáló
  13. Golyóstoll
  14. Mini csavarhúzó

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben“, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.