Sorjázó-markolat S

Cikkszám: 839890 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Gyártó száma NG1000

Leírás

Kivitel:

2K-nyűanyag nyél visszahúzó rugóval pengék / teleszkópos szár rögzítéséhez ill. kioldásához. A levehető zárófedélben akár 3 penge is tárolható.
⌀ 3,2 mm S-pengék befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek