Körkivágó 1 késsel 200

Cikkszám: 831000 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási tartomány ⌀ 28 mm - 200 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Gyártó száma U2-1

Leírás

Kivitel:

Fényesre polírozott prizmasín méretosztással. Állítható kés. 2 késsel gyűrűk kivágására is alkalmas.

Felhasználás:

Tömítések készítéséhez gumiból, bőrből, műanyagból stb.

Alkatrész:

Tartalék kés 831100 sz., késtartó 831200 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek