Kisméretű csővágó

Cikkszám: 818050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
380 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 20 mm
Vágókerék szélessége 5 mm
Vágókerék furat 5 mm
Külső cső ⌀-höz 3 mm - 35 mm
Vezetőgörgők száma 2
Vágókerekek száma 1
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 818050
EAN / GTIN 4045197595614

Leírás

Kivitel:

Fém test, lefedett orsó és teleszkópos megvezetés. 2 vezetőgörgő beszúrással (perem közelében lehet vágni). Kézre álló fém markolat. 819100 sz. tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

Univerzális, réz, alumínium és vékonyfalú acél / INOX csövek vágásához.

Alkatrész:

818020 sz. tartalék csapszeg a 819100 sz. vágókerékhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek