Kábelvágó áttétellel 32 mm

Cikkszám: 731100 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábel ⌀-höz 32 mm
Többeres vezeték, max. 240 mm2
Teljes hossz 250 mm
Nyél Többkomponensű markolat
Működtetés mechanikus, egykezes, racsni elv szerinti
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731100 32
EAN / GTIN 4003773043935
Gyártó száma 95 31 250

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal (egykezes kezelés). A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében.

Felhasználás:

Alumínium és vörösréz kábelek tiszta darabolásához (sodorthoz is). Ne használja acélhuzalhoz, kemény alumíniumötvözetekhez, hidegen húzott vörösrézhez.

Alapanyag:

Speciális acél kés, acéllemez szár markolattal.

Figyelem:

Egyeres vezetékeknél a vágási kapacitás kb. 30 %-kal kisebb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek