Kábelvágó 2K markolattal VDE szerint szigetelt 200 mm

Cikkszám: 730350 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágási teljesítmény 70 mm2
Max. vágásteljesítmény ⌀ 20 mm
Teljes hossz 200 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Működtetés mechanikus, egykezes
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület krómozott
nyitórugóval nem
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Gyártó száma 95 16 200

Leírás

Kivitel:

Markolat 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.
Többkomponensű anyaggal bevont szárak.
Fej sarló alakú élekkel. Krómozott olló. Simán és tisztán vág préselés nélkül.
A kettős él következtében különösen nagy vágási kapacitás.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.