Biztonsági kábelcsupaszító 8-28 mm

Cikkszám: 728035 8-28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 167 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Gyártó száma 70000

Leírás

Kivitel:

A kampós penge nyelének a végén lévő újszerű védő mechanikája biztosítja a veszélytelen használatot és megbízhatóan megóv a vágási sérülésektől. A kampós penge behatolási mélysége négy fokozatban szabályozható. Cserélhető szárral 8 − 28 mm kábel ⌀-höz, a további szárméretek opcionálisak. A cserélhető száraknál ablakkal a vágás optimális iránya érdekében (8 − 28 és 4 − 16 méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek