Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal 140 mm

Cikkszám: 724860 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1,8 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 724860 140
EAN / GTIN 4003773039488
Gyártó száma 70 05 140

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.