3M™ GTI-A 3000 Vékonyfalú hőre zsugorodó cső ragasztóval, fekete, 18/6 mm, 1 m

Cikkszám: 7000037664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000037664
EAN / GTIN 08712403568378
Gyártó száma 7000037664
L-szám L01310 1020

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Gyors zsugorodás
Teljes hossz: 1000 mm
Integrált ragasztóréteg

Leírás:

A 3M™ GTI-3000 cső koextrudált és belső tömítéssel rendelkezik. A belső tömítés biztonságosan lezárja az összetett alkatrészeket, míg a külső fal jó mechanikai védelmet biztosít számukra. A GTI-A 3000 zsugorodási aránya 3:1.

Jellemző:

Kiegyensúlyozza az elektromos, fizikai és kémiai tulajdonságokat különböző ipari alkalmazásokhoz
Zsugorodás elleni védelmet és feszültségmentesítést biztosít huzalok, forrasztókötések, csatlakozók és csatlakozók számára
Könnyű védőburkolatként használható kábelkötegekhez, jelölés-hez és magkötegekhez, valamint csomagolás of Components-hez
Rugalmas poliolefin anyagból készült, belső tömítőmassza-vel.
Hőálló −55 és 135 °C között.
Lángálló

Figyelem:

Öregedéshez, UV- és nedvességálló szigeteléshez