Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 928, White, 12 mm x 16.5 m, 0.05 mm

Cikkszám: 7000028874
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 72 darab
  • Rendelési lépések: 72 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028874
EAN / GTIN 50021200627755
Gyártó száma 7000028874
L-szám L01310 1248

Leírás

Kivitel:

Product Colour: White
Get a versatile tape for many repositionable, reusable, or reclosable uses
Overall Length: 165 m
Overall Width: 12 mm
Repositionability (sticky note effect)

Leírás:

Apply Scotch® ATG Repositionable Double Coated Tissue Tape 928 for many repositionable, reusable, or reclosable uses. Our tape is a high tack - low tack repositionable pressure sensitive adhesive which allows removal from many papers, foils, and films. It’s convenient, quick and easy to use.

Jellemző:

A high tack - low tack repositionable pressure sensitive adhesive which allows removal from many papers, foils, and films.
The ATG tape system delivers a controlled application of the adhesive while the liner rewinds into the ATG applicator. It bonds on contact, and works on a variety of substrate or material combinations.
The ATG tape system is versatile, convenient, quick and easy to use. There is no mess or clean up. It is a cost effective replacement to rivets, staples, screws, bolts, liquid adhesives. Safer than hot melt adhesives.
Use with Scotch® ATG Adhesive Applicators
Will not bleed into most paper stocks which helps minimize discoloration or staining
Weak side of many smooth, solid surfaces can be removed without residue// Weak side of many smooth, solid surfaces can be removed without residue
Two glues of different strength on both sides// Two glues of different strength on both sides

Figyelem:

Holding paperwork and folders
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes
Reclosable bags or envelopes
Attachment of removable labels