Elektronikai oktató szerszámkészlet, 25 darabos szerszámtáska nélkül

Cikkszám: 680445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680445
EAN / GTIN 2050001017567

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz villanyszerelők oktatáshoz, a már meglévő szerszámfelszerelésre építve.

Tartalom:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
STABILA® fa mérce: 1 db 465960 sz. 2 méret
DICK félkerek reszelő: 1 db 513300 sz. 250 méret
Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret
Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1db 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 668600 sz. 1; 2 méret
KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret
KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret
KNIPEX® lapos fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710300 sz. 160 méret
KNIPEX® kerekcsőrű fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710700 sz. 160 méret
KNIPEX® telefonfogó, VDE-szigetelt: 1-1 db 713300 sz. 160; 200 méret
GARANT elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret
JOKARI® automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728622 sz. 6 méret
JOKARI® kábelcsupaszító- és szigeteléseltávolító szerszám minden szokásos koaxiális kábelhez: 1 db 729806 sz. RG58/59 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750110 sz. 300 méret
Műanyag kalapács: 1 db 754200 sz. 32 méret
Kábelkés fa markolattal, összecsukható: 1 db 844500 sz. 1 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek