Köszörűkorong lehúzók STEEL

Cikkszám: 599100 STEEL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lehúzó anyag Acél henger
Teljes hossz 435 mm
Csiszolótárcsa ⌀ 250 mm - 500 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Gyártó száma 3611

Leírás

Kivitel:

Stabil, kézre álló fa markolat. Az erős fém védőburkolat megakadályozza a csiszolószemcsék és szikrák kirepülését.
SIEVERT köszörűkorong lehúzó U alakú, svédacél profil fogazott tárcsával, edzett és különösen kopásálló.

Felhasználás:

A köszörűkorongok durva lehúzásához vagy élezéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek