Köszörűgép korong D×T×H (mm) C800

Cikkszám: 596100 C800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Állványos köszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Állványos köszörű
Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 800
Finomsági fok extra finom
Specifikáció PU kötésű szilíciumkarbid
Szűkítő gyűrű belső ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 125 mm
Tárcsaszélesség T 20 mm
Furat ⌀ H 32 mm
Maximális kerületi sebesség 25 m/s
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 596100 C800
EAN / GTIN 9003170100168
Gyártó száma 10016

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas kötésű lehúzó korongok, nagyon lágy. Maximális munkavégzési sebesség 25 m/s.

Felhasználás:

Élek lehúzásához, polírozáshoz, effektköszörüléshez és finom sorjázó munkákhoz. A felfogó karima átmérőjének el kell érnie legalább a korong átmérőjének 2/3-át.

Specifikáció:

PU kötésű szilícium-karbid.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek