Kisméretű kefekorong INOX huzal, 0,10 mm 19X2 mm

Cikkszám: 574932 19X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,83 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 19 mm
Kefeszélesség 2 mm
Sörte vastagsága 0,1 mm
Keferész hossza H1 5 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Gyártó száma 410322

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.