Csapos kefekorong INOX huzal, 0,30 mm 50X15 mm

Cikkszám: 574200 50X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
927 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 50 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész szélessége L1 15 mm
Keferész hossza H1 12 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574200 50X15
EAN / GTIN 4017359050996
Gyártó száma 415363

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges minőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.