Tépőzáras csiszolótányér, M14 115 mm

Cikkszám: 567760 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 572 darabszám azonnal szállítható
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok közepes
Külső ⌀ 115 mm
Menet M14
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal érdes szövetből a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez.
Stabil csiszolótányér általános csiszolási munkákhoz.

Felhasználás:

M14 menettel a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum 40 m/s.

Figyelem:

A tépőzáras csiszolótányér nem alkalmas az 566902566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.