Legyezős csiszolótárcsa Vlies 100

Cikkszám: 566340 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,36 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: ferde
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása ferde
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Festék barna
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566340 100
EAN / GTIN 4045197488886

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Lamellás vlies tárcsa üvegszálas tányéron legyezőszerűen elrendezett csiszoló vlies-zel.

Felhasználás:

  • Felületek lezáró megmunkáláshoz.
  • Futtatási színek eltávolításához, tisztításhoz és hegesztési varratok megtisztításához.
  • Nagy felületek finom csiszolásához és finiselő megmunkálásához.

Ajánlott fordulatszám 4600 – 5300 min-1.