Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711X 40

Cikkszám: 558100 40
(3,18 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,36 € / Darab
    (3,18 € / 1 Metre)
  • 10 Darab -től/tól
    5,30 € / Darab
    (2,65 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK711X
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 50 mm
Csiszolószalag hossza 2 000 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558100 40
EAN / GTIN 4018875083796
Gyártó száma 708379

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális csiszolószalag normál korund (A) szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcsézethez és a csiszolószalag típusához igazodik.
Robusztus X-vászon nagy anyagleválasztáshoz telepített gépeken.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: Acél, színes- és könnyűfémek, öntvény, alumínium ötvözetek, fa.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.