Elasto csiszoló-tisztító radír (SiC) 80X65 mm

Cikkszám: 557680 80X65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 613 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbid
Finomsági fok finom
Hossz 80 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 20 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötésszerkezet miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.
Kiváló minőségű kivitel nagy tisztaságú szilícium-karbid (SiC) csiszolószemcsékkel és speciális, rugalmas, szintetikus anyaggal.

Felhasználás:

Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.

Figyelem:

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok javítják a csiszoló hatást.