Precíziós mérleg, FCB típus 30000 g

Cikkszám: 479512 30000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 81,40 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 g - 30 000 g
Leolvasás 0,2 g
Ismételhetőség 0,2 g
Linearitás ±0,6 g
Gyártó jelölése FCB
Berezgési idő 3 s
Darabsúly min. 2 g
Mérleg lap mérete 253×227 mm
Szélesség 270 mm
Mélység 323 mm
Magasság 110 mm
Energiaellátás Akkus; Elemes
Nettó tömeg 2,6 kg
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479512 30000
EAN / GTIN 4045761202665
Gyártó száma FCB 30K1

Leírás

Kivitel:

  • Hálózati és elemes üzem lehetséges. Automatikus kikapcsolás 3 perc után.
  • Beállító program CAL: A pontosság beállítására (szükséges kalibráló súly külön rendelésre).
  • Darabszámlálás: Választható referencia darabszámok 5, 10, 25, 50 db. Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.
  • Receptúra: Külön memória a táraedény súlyának és a receptúra alkotórészeinek (nettó, teljes).

KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását, mint például RS-232 vagy USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.
Második kijelző a mérleg hátoldalán.

Tartalom:

Inkluzív hálózati adapter 230 V/50 Hz, munkavédelmi fedél.

Opcionális tartozék:

Elem 081561 sz., 6LR61 méret; belső akkumulátor külön ajánlatkérésre. Adatkábel, nyomtató külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.