Mérővezetékek 2 mm

Cikkszám: 473328 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőcsúcs ⌀ 2 mm
Mérővezető ⌀ 4 mm
Kábelhossz 1 m
Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkákkal); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül)
Termék fajtája Mérővezeték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946

Leírás

Kivitel:

2 részes mérővezeték, piros / fekete, mérővezeték ⌀ = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (védősapkákkal), CAT II 1000 V (védősapkák nélkül).

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Alkalmazható:

Digitális multiméter 473320 sz. 960 és 9917 méret.