Mérővezetékek 1 mm

Cikkszám: 473318 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőcsúcs ⌀ 1 mm
Mérővezető ⌀ 4 mm
Kábelhossz 1,2 m
Túlfeszültségi osztály CAT II 600 V
Termék fajtája Mérővezeték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Gyártó száma FLUKE TL40

Leírás

Kivitel:

2 részes mérővezeték, piros / fekete, mérővezeték ⌀ = 4 mm.
TL40 mérővezetékek 0 – 76 mm visszahúzható heggyel.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Alkalmazható:

473322; 473325 sz. digitális multiméter.