Fa mérce, fehér 2 m

Cikkszám: 465960 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 572 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG III

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 3,3 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999

Leírás

Kivitel:

Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Szorosan illeszkedő elemek kiváló minőségű bükkfából.
Fa mérce megerősített műanyag csuklólapokkal, integrált szögsablon és végigmenő egyenes éllel előrajzoláshoz.