Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm 12,5 mm

Cikkszám: 434330 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,01 mm
Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Mérőerő 0,65 – 0,90 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Ház anyaga Alumínium
Ház ⌀ 59,5 mm
Ház vastagsága 32,9 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434330 12,5
EAN / GTIN 4062406720117

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és nagyon nagyméretű kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, abszolút rendszerrel. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek