Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm 12,5 mm

Cikkszám: 434210 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,00005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,003 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Mérőerő 0,65 − 0,9 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59,5 mm
Ház vastagsága 32,9 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Leírás

Kivitel:

Robusztus alumínium ház nagyméretű kijelző mezővel, 11 mm magas számokkal. Takarékos üzemmód, automatikus visszakapcsolódással, abszolút rendszerrel. Nullázás minden tetszőleges helyzetben az egyszerű mért érték összehasonlításhoz. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítási faktor, AutoOff. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Két vonatkozási érték tárolható. Személyre szabható gomb kiválasztható funkcióhoz. Számláló irányváltás.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., elemelő 434212 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek