Beépíthető mikrométer 0-13 mm

Cikkszám: 426250 0-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 25,30 € /(db)
  • 65,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
798 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány (mérési út) 0 mm - 13 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,002 mm
Orsó ⌀ 5 mm
Mérődob ⌀ 13 mm
Befogószár ⌀ 9,5 mm
Befogó szár hossza 9,5 mm
Méréstechnika analóg
Teljes hossz 58,5 mm
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 426250 0-13
EAN / GTIN 4045197204080

Leírás

Kivitel:

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob.
Forgó orsó, keményfém felfekvő felület nélkül, racsni nélkül, rövid kivitel.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.