Leírás:
Kiválóan alkalmas volfrámkarbidból, krómkarbidból, titánkarbidból stb. készült kopásálló bevonatok és keményfém bevonatok megmunkálására. Különösen ajánlott a motorgyártásban használt anyagok, pl. Hastelloy, Inconel és titán/titán ötvözetek megmunkálásához. Kiválóan alkalmas rendkívül kemény anyagok, például keményfém, üveg, kerámia, zománc és kő, valamint GRP/CFRP megmunkálására is. Szemcseméret ISO 6344: 220 szerint
Jellemző:
- Metrikus szélesség: 55 mm
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Hossz metrikus: 90 mm
- Szemcseméret: 76
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Nehezen elérhető helyek elérése.
- Nedves és száraz csiszoláshoz használható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kis nyomóerővel dolgozzon.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás);
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Kőzet
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Alkalmazható:
Alacsony érintkezési nyomással dolgozzon.
Tartalom:
- A szemcseméretek meghatározása m..
Figyelem:
A szemcseméretek µm-ben vannak megadva.
A gyémántcsiszoló szerszámokkal kapcsolatos további információkért lásd a katalógus 5. szakaszát.
Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.