Kúpvonócsap 45° tömített 30

Cikkszám: 308765 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 30
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 16,5 mm
Fej ⌀ D1 11 mm
Teljes hossz L 43 mm
L1 23 mm
Menet M M12
Max. meghúzási nyomaték 20 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 30
Kulcsnyílás 13 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308765 30
EAN / GTIN 4045197648020

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek