Váltólapka csavar készlet 12

Cikkszám: 269028 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX6
Menet M2,2
Hossz L 5 mm
Meghúzási nyomaték 0,6 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269028 12
EAN / GTIN 4062406248598
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz