Központfúró HSS-E-PM A 0,5 mm

Cikkszám: 111105 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 333
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 0,5 mm
Munkadarab ⌀ < 4 mm
Szár ⌀ Ds 3,15 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 25 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,01 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
100
Alu (rövid forgácsú)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
60
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
20
Acél < 1400 N/mm²
P
10
Acél < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.
Egyoldalú kivitelű.
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
    Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz