Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 1800 2XL

Cikkszám: 098356 2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
442 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
Sorozat Microgard®
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret 2XL
Szabvány EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098356 2XL
EAN / GTIN 5013756110348
Gyártó száma WH18B-00111-06

Leírás

Kivitel:

Védőoverál AlphaTec® 1800. Mikroporózus PE film anyag varrott és ragasztott varrásokkal. Ideális alap védelem sokféle általános ipari felhasználáshoz.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz