Testheveder H500 IS5 2

Cikkszám: 098183 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Testheveder H500 - IS5 MB 2LO
Gyártói méret 2
Súly 1,17 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098183 2
EAN / GTIN 3660681064820
Gyártó száma 1036103

Leírás

Kivitel:

Rugalmas DuraFlex® kétpontos testhevederrel, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárak. L / XL méret. Rögzítési pontokkal szerszámokhoz.
Az új fejlesztésű H500 testhevederek anatómiailag és ergonómiailag formatervezett szellőző párnázattal rendelkeznek. A nagy mozgásszabadság és az intelligens funkciók nagy száma növelik a viselő tartósan jó közérzetét. Max. 140 kg.
H500 IS5 testheveder – mellső zár: automatikus csat. Combcsat: csat. Első szem 2 x hevederpánt fül (mellső).

Szabvány:

EN 361