Ütésvédő sapka uvex u-cap sport LONG

Cikkszám: 097849 LONG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fekete
Ellenző hossza 70 mm
Méret 55 cm - 59 cm
Szabvány EN 812
A fej hátsó részén mélyre húzott igen
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097849 LONG
EAN / GTIN 4031101554822
Gyártó száma 9794401

Leírás

Kivitel:

uvex „u-cap sorozatú” ütésvédő sapka ergonomikus kialakítású belső héjjal a maximális rugalmasság és viselési kényelem érdekében. A mélyre húzott műanyag héj védi a fej hátsó részét.
uvex u-cap sport modern baseball sapka designnal.

Szabvány:

EN 812

Figyelem:

Más méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.