Komfort védőszemüveg uvex i-3 s CLEAR

Cikkszám: 096508 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat i-3
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Állítható szögű szár; Beállítható orrpárnák
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096508 CLEAR
EAN / GTIN 4031101668390
Gyártó száma 9190075

Leírás

Kivitel:

Innovatív védőszemüveg integrált Softflex felületekkel a száraknál, az orrnyeregnél és a homlokrésznél a maximálisviselési kényelem és a minden arcformához való optimális illeszkedés érdekében, hosszú viselési idő esetén is. Tartósan páramentes, valamint rendkívül karcálló és vegyszereknek ellenáll az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően.
Kisebb méretű, hogy keskenyebb arcformához is optimálisan illeszkedjen. Keret színe antracit-lime.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek