Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 XB 45

Cikkszám: 092532 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD PRO 1000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 45
Festék fekete / kék
Talp anyaga TPU Athletic
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092532 45
EAN / GTIN 4044348506981
Gyártó száma VD PRO 1500 ESD XB 45

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz