Félcipő, fekete-piros MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 44

Cikkszám: 092241 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDOX
Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Forgózár
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092241 44
EAN / GTIN 4030839353240
Gyártó száma 729151-44

Leírás

Kivitel:

Sneaker megjelenésű sportosan modern MADDOX biztonsági cipő.
  • Velúrbőr és textil felső rész (092236 sz. MADDOX blue).
  • Hidrofobizált mikroszál és textil felső rész (092237 sz. MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Egész felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
  • TPU/PU Wellmaxx, MAXXIMO talp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Felsőrész hidrofobizált mikroszálból és textilből.
Biztonsági lábbeli, BOA zárral.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz