GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek Sonic Protect CP 1 l

Cikkszám: 088019 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Termékadatok

Technikai adatok

Felöltési mennyiség, folyadék 1 l
Keverési arány 0,5 - 2,5 %
pH-érték 8,6
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 80 °C
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Erős ultrahangos tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157

Leírás

Kivitel:

GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
Sonic Protect CP - korrózióvédő adalék korrózióra érzékeny fém anyagokhoz, mint pl. az acél, szürkeöntvény és a keményfém. Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, amely ideiglenes átmeneti tárolást tesz lehetővé. A Sonic Protect CP csekély habzású, könnyen lemosható - későbbi bevonási vagy edzési folyamatok lehetségesek. Kombinálható a Sonic Cleaner AL-E; AL-D és N szerekkel. Passziváló vagy merülő fürdőkben és vízkezelő szerként is használható.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
Adalék olyan korrózióra érzékeny fém anyagokhoz, mint pl. acél, szürkeöntvény és keményfémek.

Alkalmazható:

Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamokat nem korlátozza.