Szárazfilmes leválasztószer NSR Dry 500 ml

Cikkszám: 083088 500
(22,50 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Termékadatok

Technikai adatok

Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín Átlátszó
Oldhatóság vízben nem oldódik
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Veszélyes áru kategória 2.1
Kivitel Szórópalack
Termék fajtája Leválasztó szer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083088 500
EAN / GTIN 5412386064968
Gyártó száma 32841-AA

Leírás

Kivitel:

Univerzális, szilikonmentes szárazfilmes leválasztószer termo- és duroplasztokhoz, elsősorban gumihoz vagy feszültségre könnyen repedő műanyagokhoz.
  • Viasz/észter alapú szárazfilmes formaleválasztó szer.
  • Szilikonmentes, minimalizálja az anyagátvitelt a formákra. Ideális olyan formákhoz, melyeket utómegmunkálásnak kell alávetni (festés, nyomás vagy ragasztás).
  • Hőmérséklet felhasználási tartomány max. 150 °C.

Felhasználás:

Segédeszköz gumi, termo- és duroplasztok, elsősorban feszültségre könnyen repedő műanyagok, PC, PS, PET vagy PMMA formaleválasztásához. Sikló- és leválasztószer siklópályákhoz, textíliákhoz habszivacsokhoz stb.
  • Hordjon fel egy vékony, egyenletes réteget a tiszta, száraz formára.
  • Hagyja rövid ideig szellőzni, míg az oldószer el nem párolog.
  • Csökkenő leválasztó hatás esetén ismételje meg a folyamatot.
  • A feldolgozási biztonsági utasításokat az aktuális biztonsági adatlapon (SDB) találja.