LED-es homloklámpa akkuval 300

Cikkszám: 081493 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 540 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Fényáram 100 lm
Fényáram 2 fokozat 300 lm
Világítási idő 6 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 2 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Teljes hossz 78 mm
Teljes szélesség 47 mm
Súly 111 g
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480

Leírás

Kivitel:

LED-es homloklámpa széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágítása érdekében. Érintés nélküli be- / kikapcsolás 2 fényerő fokozatú szenzor rendszerrel.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.