{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSR 18V-45 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 21 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 45 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 35 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V, 4 pólusú DC motor | |
USP2 | Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, 2 akkuval, L-Boxx-ban |
Cikkszám | 070243 GSR18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635675 |