Akkus fúró-csavarozó GSR1821

Cikkszám: 070243 GSR1821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSR 18V-21
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése 4 pólusú DC motor
Maximális nyomaték lágy 21 Nm
Maximális nyomaték kemény 55 Nm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 480 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 0 min-1 - 1 800 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Súly 1,7 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Medium
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V, 4 pólusú DC motor
USP2 Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, 2 akkuval, L-Boxx-ban

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Gyártó száma 06019H1008

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.
  • Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat.

Kitűnő ergonómia és kellemesebb kezelhetőség a kompakt design következtében. Motorfék a pontos munkavégzés érdekében.

Előny:

Electronic Motor Protection.

Tartalom:

2× Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863073867 szám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek