Lyukasztó GNA 2,0

Cikkszám: 0601530103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601530103
EAN / GTIN 3165140415026
Gyártó száma 0601530103
L-szám L00590 332

Leírás

Leírás:

  • Nager GNA 2.0
  • A vezetékes Nager GNA 2.0 Professional a Bosch 500 W-os kategóriájának igazi mindenese
  • Forgatható szerszámának köszönhetően tökéletesen manőverezhető minden irányban és a sarkokban is
  • A nager ideális különböző fémek vágására 2,0 mm vastagságig, és kiválóan alkalmas belső kivágásokhoz
  • A szállítás tartalmazza: SW 2,5 belső hatszög , szerszám , lyukasztó

Jellemző:

  • Teljesítmény: 270 W
  • Megmunkálható anyag: acél akár 400 N/mm²-ig 2,0 mm-en
  • Súly: 2. 0 kg
  • Löketszám, terhelés: 1500 min-1
  • Kisebb sugár: 3 mm
  • Löketszám üresjáratban: 2400 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 500 W
  • Vágónyom szélessége: 6 mm
  • Vágási kapacitás alumínium (200 N/mm²), max.: 2,5 mm
  • Vágási kapacitás acél (400 N/mm²), max. : 2,0 mm
  • Vágóképesség acél (600 N/mm²), max.: 1,4 mm
  • Vágóképesség acél (800 N/mm²), max.: 1,0 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [lemezvágás]: 9. 0 m/s²
  • K bizonytalanság [lemezek vágása]: 1,5 m/s²
  • Belső kivágások előfúrása: 16 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 127 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 275 mm

Tartalom:

  • Betétes villáskulcs SW 2.5
  • Mátrix
  • Bélyegző

Megfelelő termékek

Tartozékok