Fülvédő VeriShield 100 D VS100D

Cikkszám: 097766 VS100D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VeriShield 100
Gyártó jelölése Verishield VS100D
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Gyártó száma 1035196

Leírás

Kivitel:

A VeriShield 100 D sorozat fülvédője mindenekelőtt a Sound-Management technológiával (SMT) nagyobb biztonságot nyújt a dolgozóknak, mert ezek blokkolják a káros zajokat, a beszéd és a jelzések ezzel egyidejűleg természetesen érzékelhetőek. Ezen felül sokféle testre szabási lehetőséget kínál minden méretű fejhez és széles fülvédő ház nyílással rendelkezik. A fülvédő házak a hosszú élettartamukat mindenekelőtt a robusztus anyaguknak és az ellenálló szerkezetüknek köszönhetik. A könnyű anyag hozzájárul a kényelmesebb viselethez. A fülkagylók a puha memória szivacs anyaguknak köszönhetően nagyon alkalmasak érzékeny hallójáratú vagy hallókészüléket viselő személyek számára.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Figyelem:

Tisztasági készletet a VeriShield 100 D sorozathoz a 097761 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek