Kivitel:
Energiaellátó sín a munkapad hátoldalán való felszereléshez a lábrészek közé. A média modulok egymással kompletten vezetékezve vannak.
Acéllemezből,
moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem
kábellel és
csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):1 ×
928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 ×
928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.
Leírás:
Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):- Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
- Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
- Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
- Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE) - Védettségi kategória 1
- Védettségi osztály IP 20.
Elhelyezés:
Csatlakozóaljzat 250 V,
928470 sz. DE250V/1 méret: 2
Üres modulok száma (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×
Szín:
RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.
Figyelem:
Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.
Hozzávaló további média modulokat a
928470 sz. alatt talál. A
928470 sz. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 és _RCD energiaellátó sínek nem használhatóak az oldalborításban.