Absolute mérőóra leolvasás 0,01 mm 12,5 mm

Cikkszám: 434065 12,5
Kedvezmény
323,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 23,90 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
Leolvasás 0,01 mm
Számjegy magassága 11 mm
Háttérvilágítású kijelző nem
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,02 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő ≤0,9 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Befogószár hossza 17 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59 mm
Ház vastagsága 38,1 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra 10/58 mm
Be- / kikapcsoló igen

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Gyártó száma 543-710B

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.
  • Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).
  • ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.
  • A nagy digitális/analóg kijelzőnek köszönhetően könnyen leolvashatók az értékek.
  • 0,5 µm digitális kijelzett érték ugrású modell kapható.
  • Egyszerű számítások és a csúcsérték észlelése lehetséges.
  • A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.
  • A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.
  • Riasztás alacsony feszültség, beállítási hiba, érzékelőhiba, a kijelző túlfutása stb. esetén.
  • A kijelző 330°-ban elforgatható.
  • A funkciózár megvédi a mérőórát a jogosulatlan használattól.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Alkalmazás:

  • Abszolút lineáris kódoló elektrosztatikus kapacitással.
  • Mérési frekvencia (MAX/MIN/RANGE): 50× másodpercenként.
  • Szár átmérő: 8 mm.
  • Mérőbetét: keményfém golyó, menet M2,5×0,45.
  • Elem élettartam: kb. 2700 óra tartós üzem esetén.

Tartalom:

Digitális mérőóra 1× CR2032 elemmel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok